曜日別特売
QGL-200-24 室内用LED照明灯 QGLシリーズ Qlight 62936696

代表画像

室内用LED照明灯 QGLシリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1本定格電圧(V)DC24全光束(Lm)260注文コード62936696品番QGL-200-24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

ボディ下部をアルミハウジングで組み合わせたモデルで、放熱効果に優れ、安定した照度を維持
コンパクトな長円型構造で外観が美しく、照度が高く従来の蛍光灯の代わりに最適
AC直結型LED制御システムを採用して、外部の別途電源装置なしにAC電圧を直接印加
本体の長さ200/ 300/ 400/ 500mmの4種類から、照明範囲および設置条件によって選択可能
使用環境と照度条件によって透明レンズ(QGLC)と半透明レンズ(QGL)から選択が可能
脱着式取付ブラケット構造で、取付穴の間隔を自由に設定可能
ケーブル引出し形は標準仕様、M12コネクタ取付形は注文仕様(相対物含まない)

仕様放熱板:AIレンズ色半透明定格電圧(V)DC24全光束(Lm)260発光色昼光色使用周囲温度(℃)-30~50材質(カバー)側面:ABS材質(レンズ)PC使用場所室内各種認証CE電球の種類LED材質(取付部)SUS212
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする