811000523 PRXくつ置けるん棚 TENMA(天馬) 62936808

 

811000523 PRXくつ置けるん棚 TENMA(天馬) 62936808
811000523 PRXくつ置けるん棚 TENMA(天馬) 62936808
811000523 PRXくつ置けるん棚 TENMA(天馬) 62936808
811000523 PRXくつ置けるん棚 TENMA(天馬) 62936808

PRXくつ置けるん棚

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプ5人用
内容量1台注文コード62936808品番811000523
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

広く置きやすいワイド設計です。
フックになるカサ立て仕切りが2本付いています。

トラスコ品番122-1160材質/仕上ポリプロピレン質量(kg)1.22ブラック高さ(mm)850タイプ5人用奥行(mm)310間口(mm)360アズワン品番64-8388-48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62936817
2022-10-13
用途: 靴を置くために使用。
公立大学法人大阪 大阪公立大学教育・研究機関

軽い素材なので、使用中に倒れないか、少し心配しつつ購入しましたが、こちらの使用環境では、全く問題ありませんでした。傘用のホルダー等、取り外しや左右の入れ替えが可能なので、大変便利だと思いました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

履物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする