曜日別特売
4981 400i VDE絶縁トルクドライバーT型 Wera 62937797

4981 400i VDE絶縁トルクドライバーT型 Wera 62937797
4981 400i VDE絶縁トルクドライバーT型 Wera 62937797
4981 400i VDE絶縁トルクドライバーT型 Wera 62937797

400i VDE絶縁トルクドライバーT型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード62937797品番4981
参考基準価格(税別)¥16,600販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

IEC60900に準じて製造し、1000V絶縁仕様です。
トルクをかけやすいT型グリップです。

用途締付作業トラスコ品番195-2365幅(mm)100全長(mm)138材質/仕上プラ質量(g)123軸長(mm)90先端ヘックスプラス対辺寸法(mm)5.0先端形状ヘックスプラストルク調整範囲(N・m)5アズワン品番64-8320-59設定トルク(Nm)5.0サイズ規格ミリ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする