23362 454 T型ハンドルヘックスドライバー Wera 62937858

23362 454 T型ハンドルヘックスドライバー Wera 62937858
23362 454 T型ハンドルヘックスドライバー Wera 62937858

454 T型ハンドルヘックスドライバー

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)199
対辺寸法(inch)3/16
内容量1本注文コード62937858品番23362
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

人間工学に基づいた手の平に合わせたT型フリップです。
独自開発のヘックスプラスでボルトとの接触面を広げ、工具とネジ両方の寿命を延ばし、一般品よりトルク20%増しに対応します。
L型レンチを組み込んだ多機能のT型ドライバーです。
吊下げ用の穴付きです。

用途機械補修・設備点検・汎用質量(g)61材質/仕上特殊合金鋼対辺寸法(inch)3/16全長(mm)199全幅(mm)116刃先3/16''トラスコ品番207-5017アズワン品番64-8323-45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62937894
2024-02-27
用途: 芋ネジ回し
MAR SURFBOARDS

weraのヘックスは、物は良いのですが数種類ある軸の長さやサイズなどを簡単に探しにくい名称と品番なのが残念です。このT型ハンドルに関してもインチは軸が短くてミリは長いのしか入手できなかったりで、仮にweraのカタログや海外サイトで商品があったとしても日本代理店が取り扱ってないとかもあるので単品使用の目的なら気にならないがサイズを揃えて準備したいなどの時に歯がゆい。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする