曜日別特売
20214 6003 コンビネーションスパナ Joker インチタイプ Wera 62937998

6003 コンビネーションスパナ Joker インチタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)160
二面幅(inch)1/2
内容量1本注文コード62937998品番20214
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

12角にした開口部は回転角度を15°に小さくし、裏返し角度を7.5°にしました。
サイズにより色分けされており、選定に便利です。
防錆処理済品です。

用途
汎用・メンテンナンス
トラスコ品番207-5107厚さ(mm)6全長(mm)160材質/仕上特殊合金鋼質量(g)84立ち上がり角(°)15アズワン品番64-8322-81二面幅(inch)1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする