曜日別特売
30159 クラフトフォーム精密トルクス(R)ドライバー Wera 62938129

クラフトフォーム精密トルクス(R)ドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
先端サイズT3
内容量1本注文コード62938129品番30159
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
欧州規格EN61340-5-1適合品です。
ハンドル上部に早回しキャップがついています。
カラーコードでドライバーの種類が一目でわかります。

用途電子製品・精密組立先端形状トルクス(ヘックスローブ)先端サイズT3軸長(mm)40トラスコ品番207-5149全長(mm)137材質/仕上特殊合金鋼質量(g)12商品構成単品アズワン品番64-8324-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする