SE1218+BMC-300 【セットでお得】メタルラックコンテナセット (R) SEタイプ 幅120cm Φ25mm アイリスオーヤマ 62938708

 

SE1218+BMC-300 【セットでお得】メタルラックコンテナセット (R) SEタイプ 幅120cm Φ25mm アイリスオーヤマ 62938708
SE1218+BMC-300 【セットでお得】メタルラックコンテナセット (R) SEタイプ 幅120cm Φ25mm アイリスオーヤマ 62938708
SE1218+BMC-300 【セットでお得】メタルラックコンテナセット (R) SEタイプ 幅120cm Φ25mm アイリスオーヤマ 62938708
SE1218+BMC-300 【セットでお得】メタルラックコンテナセット (R) SEタイプ 幅120cm Φ25mm アイリスオーヤマ 62938708
SE1218+BMC-300 【セットでお得】メタルラックコンテナセット (R) SEタイプ 幅120cm Φ25mm アイリスオーヤマ 62938708
SE1218+BMC-300 【セットでお得】メタルラックコンテナセット (R) SEタイプ 幅120cm Φ25mm アイリスオーヤマ 62938708
SE1218+BMC-300 【セットでお得】メタルラックコンテナセット (R) SEタイプ 幅120cm Φ25mm アイリスオーヤマ 62938708
SE1218+BMC-300 【セットでお得】メタルラックコンテナセット (R) SEタイプ 幅120cm Φ25mm アイリスオーヤマ 62938708

【セットでお得】メタルラックコンテナセット (R) SEタイプ 幅120cm Φ25mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
高さ(mm)1785
棚段数5
棚段数(段)5
内容量1セット注文コード62938708品番SE1218+BMC-300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

【メタルラックとコンテナのセット品です。棚1段分のコンテナが付属しています】【幅120cm×奥行46cm】【耐荷重75kg/段】【ポール直径25mm】。 収納物に合わせて棚板の高さを変えられます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×460×1785均等耐荷重(kg/段)75棚段数5付属品キャスター質量(kg)24.7高さ(mm)1785奥行(mm)460間口(mm)1200耐荷重(kg/段)75キャスターあり材質(棚板)棚板・ポール:スチール(クロムメッキ仕上げ)、棚板固定部品:ABS樹脂、アジャスター・キャスター:スチール・ナイロン樹脂ポール径(Φmm)25棚段数(段)5コンテナ数棚1段あたり:3
注意
※付属コンテナは1段あたりの数量です。
追加コンテナは【注文コード:22734137 BMC-300】のコンテナをご購入下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする