曜日別特売
PQ4M-30.0X500 パワーキュージンドリル PQ4Mタイプ サンコーテクノ 62938786

 

PQ4M-30.0X500 パワーキュージンドリル PQ4Mタイプ サンコーテクノ 62938786
PQ4M-30.0X500 パワーキュージンドリル PQ4Mタイプ サンコーテクノ 62938786
PQ4M-30.0X500 パワーキュージンドリル PQ4Mタイプ サンコーテクノ 62938786
PQ4M-30.0X500 パワーキュージンドリル PQ4Mタイプ サンコーテクノ 62938786
PQ4M-30.0X500 パワーキュージンドリル PQ4Mタイプ サンコーテクノ 62938786

パワーキュージンドリル PQ4Mタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(mm)30
内容量1本注文コード62938786品番PQ4M-30.0X500
参考基準価格(税別)¥22,100販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

吸塵力に特化した設計により作業環境を劇的に改善します。
切粉・粉塵が飛散しないので、クリーンな作業環境を維持でき、天井穿孔時も切粉が落ちません。

用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル。質量(g)1287材質/仕上刃部:超硬チップ刃径(mm)30有効長(mm)310全長(mm)500トラスコ品番208-4895アズワン品番64-8648-09
注意
※パワーキュージンドリルをご使用の際は、専用アダプターが必要です。
※相手母材に対して垂直に押し当ててください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする