MR-1212+BMC-300 【セットでお得】メタルラック コンテナセット (R) 幅120cm Φ25mm アイリスオーヤマ 62938805

 

MR-1212+BMC-300 【セットでお得】メタルラック コンテナセット (R) 幅120cm Φ25mm アイリスオーヤマ 62938805
MR-1212+BMC-300 【セットでお得】メタルラック コンテナセット (R) 幅120cm Φ25mm アイリスオーヤマ 62938805
MR-1212+BMC-300 【セットでお得】メタルラック コンテナセット (R) 幅120cm Φ25mm アイリスオーヤマ 62938805
MR-1212+BMC-300 【セットでお得】メタルラック コンテナセット (R) 幅120cm Φ25mm アイリスオーヤマ 62938805
MR-1212+BMC-300 【セットでお得】メタルラック コンテナセット (R) 幅120cm Φ25mm アイリスオーヤマ 62938805
MR-1212+BMC-300 【セットでお得】メタルラック コンテナセット (R) 幅120cm Φ25mm アイリスオーヤマ 62938805
MR-1212+BMC-300 【セットでお得】メタルラック コンテナセット (R) 幅120cm Φ25mm アイリスオーヤマ 62938805
MR-1212+BMC-300 【セットでお得】メタルラック コンテナセット (R) 幅120cm Φ25mm アイリスオーヤマ 62938805
MR-1212+BMC-300 【セットでお得】メタルラック コンテナセット (R) 幅120cm Φ25mm アイリスオーヤマ 62938805

【セットでお得】メタルラック コンテナセット (R) 幅120cm Φ25mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
高さ(mm)1200
棚段数4
棚段数(段)4
内容量1セット注文コード62938805品番MR-1212+BMC-300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

【メタルラックとコンテナのセット品です。棚1段分のコンテナが付属しています】【幅120cm×奥行46cm】【耐荷重125kg/段】【ポール直径25mm】。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×460×1200均等耐荷重(kg/段)125棚段数4付属品アジャスター高さ(mm)1200奥行(mm)460間口(mm)1200耐荷重(kg/段)125耐荷重(kg)棚板1枚当り:約125材質(棚板)スチール材質(ポール)スチール材質(スリーブ)樹脂ポール径(Φmm)25棚段数(段)4コンテナ数棚1段あたり:3
注意
※付属コンテナは1段あたりの数量です。
追加コンテナは【注文コード:22734137 BMC-300】のコンテナをご購入下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする