曜日別特売
NR1016-004 フッ素樹脂(PCTFE)クイックコネクター プラグ フロンケミカル 62939608

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フッ素樹脂(PCTFE)クイックコネクター プラグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
アズワン品番65-2060-53
内容量1個注文コード62939608品番NR1016-004
参考基準価格(税別)¥33,500販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

接続部が最も優れた耐腐食性を持つフッ素樹脂を用いているので、強酸、強アルカリ、有機溶剤等あらゆる液に使用でき最も安定性の高い製品です。
金属スプリングをテフロンの中に埋込んだテフロンスプリングのため、温度的にも、又リーク性能的にも非常に優れた性能を持っています。
接液部は、全てフッ素樹脂ですから耐腐食性に優れています。
オートストップバルブは、強力安定性あるテフロンスプリングであるため、流体漏れがあります。
着脱はボールロック方式のためワンタッチでできます。

用途
あらゆる流体の配管や接続に。
質量(g)150材質/仕上本体:フッ素樹脂、Oリング:フッ素ゴムねじサイズRc3/4トラスコ品番201-9002アズワン品番65-2060-53

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする