87601 ノータックパンツ 87601 自重堂 62940038

ノータックパンツ 87601

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
シックブラック
ウエスト(cm)70
サイズ70
内容量1点注文コード62940038品番87601
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥4,609
販売価格(税別)
4,190
セット内容服のみ種別パンツシックブラックサイズ70混率(%)ポリエステル95/綿5(表:ポリエステル100・裏:ポリエステル65/綿35)ウエスト(cm)70機能防汚/消臭/抗菌/帯電防止/ストレッチ素材エコディアストレッチ裏綿トロ色番131
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする