自重堂
ノータックパンツ 87601
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
シックブラック
ネイビー
シルバー
ロイヤルブルー
シックブラック
ウエスト(cm)
85
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
サイズ
85
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
全44種類を一覧で見る
内容量
1点
注文コード
62940090
品番
87601
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥4,609
販売価格(税別)
¥
4,190
バスケットに入れる
セット内容
服のみ
種別
パンツ
色
シックブラック
サイズ
85
混率(%)
ポリエステル95/綿5(表:ポリエステル100・裏:ポリエステル65/綿35)
ウエスト(cm)
85
機能
防汚/消臭/抗菌/帯電防止/ストレッチ
素材
エコディアストレッチ裏綿トロ
色番
131