※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
空研
エアインパクトレンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
62940195
品番
KW-50P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥45,000
重量バランスが良く小型、軽量です。
用途
小径ボルト、小ねじの脱着作業。
トラスコ品番
171-7490
セット内容
カップリングプラグ(20PM)
全長(mm)
156
材質/仕上
樹脂ボディ、鉄
質量(kg)
0.62
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.18
最大締付トルク(N・m)
40
ソケット差込角(mm)
9.5
能力ボルト径(mm)
5
ホース取付口
Rc1/4
使用エアーホース内径(Φmm)
6
アズワン品番
64-8587-69
排気方向
後方
ハンマータイプ
ツーハンマー