曜日別特売
KTPMSG370 キムテクピュアG3滅菌スターリングニトリルグローブ(300双入) 桜井 62940423

 

KTPMSG370 キムテクピュアG3滅菌スターリングニトリルグローブ(300双入) 桜井 62940423
KTPMSG370 キムテクピュアG3滅菌スターリングニトリルグローブ(300双入) 桜井 62940423

キムテクピュアG3滅菌スターリングニトリルグローブ(300双入)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ7
内容量1箱(300双)注文コード62940423品番KTPMSG370
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

クラス10対応の滅菌ニトリルグローブです。
1双(左右)毎にパウチ包装してあります。
ラテックスのようなフィット感があります。
ガンマー線滅菌は25-50KGyの吸収線量です。
全長30cmのロングタイプです。

サイズ7全長(cm)30中指長(cm)7.5手のひらまわり(cm)約19材質ニトリルゴム薄灰トラスコ品番202-8073厚さ(mm)指0.1、手のひら0.08、袖口0.07質量(kg)8.55入数(双)300機能帯電防止粉有無粉なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする