桜井
キムテクピュアG3滅菌ラテックスグローブ(200双入)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
サイズ
7.5
6.5
7.0
7.5
8.0
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(200双)
注文コード
62940475
品番
KTPMLG375
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
クラス10対応の滅菌ラテックスグローブです。
1双(左右)毎にパウチ包装してあります。
ガンマー線滅菌は25-50KGyの吸収線量です。
全長30cmのロングタイプです。
優れた強度、耐久性があります。
サイズ
7.5
全長(cm)
30.0
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
約19
材質
天然ゴム
トラスコ品番
202-8059
厚さ(mm)
指0.22、手のひら0.2、袖口0.16
質量(kg)
11
粉有無
なし