NLSS03CBT-AC クランプ固定式LEDスポットライト 日機 62940509

NLSS03CBT-AC クランプ固定式LEDスポットライト 日機 62940509
NLSS03CBT-AC クランプ固定式LEDスポットライト 日機 62940509

クランプ固定式LEDスポットライト

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード62940509品番NLSS03CBT-AC
参考基準価格(税別)¥22,200販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

発光部は昼光色で目にも優しいタイプです。

用途工場内の手元照明に。トラスコ品番163-0095材質/仕上ヘッド部:ナイロン66質量(kg)2高さ(mm)609電源(V)100消費電力(W)6アズワン品番64-8621-26明るさ(Lm)430標準消費電力料金(円/h)0.12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする