自重堂
ノータックカーゴ 87602
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
シルバー
ネイビー
シルバー
ロイヤルブルー
シックブラック
ウエスト(cm)
73
91
96
101
106
70
73
76
79
82
85
88
サイズ
73
91
96
101
106
70
73
76
79
82
85
88
全44種類を一覧で見る
内容量
1点
注文コード
62940510
品番
87602
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥4,719
販売価格(税別)
¥
4,290
バスケットに入れる
セット内容
服のみ
種別
カーゴパンツ
色
シルバー
サイズ
73
混率(%)
ポリエステル95/綿5(表:ポリエステル100・裏:ポリエステル65/綿35)
ウエスト(cm)
73
機能
ストレッチ/消臭/帯電防止/抗菌/防汚
素材
エコディアストレッチ裏綿トロ
色番
36