曜日別特売
EMD3230T ドデカエコ 富士元工業 62940624

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EMD3230T ドデカエコ 富士元工業 62940624
EMD3230T ドデカエコ 富士元工業 62940624

ドデカエコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
先端角(°)120
面取り角度(°)30
刃径(mm)45.0
シャンク寸法32
内容量1本注文コード62940624品番EMD3230T
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

チップを3コーナー化することにより加工コストを低減します。
チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上しています。
AC16N材質では超微粒子超硬に新コーティングを施すことにより長寿命を実現しました。

質量(g)991シャンク径(mm)32最小面取径(Φmm)1.2刃径(mm)45.0刃数1先端角(°)120全長(mm)150面取り角度(°)30最大面取径(Φmm)43.5シャンク寸法32シャンク長(mm)110適合チップTXMT270506トラスコ品番188-3443アズワン品番64-8501-88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする