自重堂
長袖シャツ 87604
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ
4L
SS
S
M
L
LL
EL
4L
5L
色
シックブラック
ネイビー
シルバー
レッド
ロイヤルブルー
シックブラック
全40種類を一覧で見る
内容量
1点
注文コード
62941088
品番
87604
販売価格(税込)
¥5,159
販売価格(税別)
¥
4,690
バスケットに入れる
セット内容
服のみ
種別
長袖シャツ
色
シックブラック
サイズ
4L
色番
131
袖丈
長袖