自重堂
レディースパンツ 87606
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
シルバー
ネイビー
シルバー
ロイヤルブルー
シックブラック
ウエスト(cm)
89
72
74
77
80
83
86
89
94
99
104
109
114
サイズ
76
59
61
64
67
70
73
76
81
86
91
96
101
全48種類を一覧で見る
内容量
1点
注文コード
62941237
品番
87606
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥4,499
販売価格(税別)
¥
4,090
バスケットに入れる
セット内容
服のみ
種別
パンツ
色
シルバー
サイズ
76
混率(%)
ポリエステル95/綿5(表:ポリエステル100・裏:ポリエステル65/綿35)
ウエスト(cm)
89
機能
防汚/消臭/抗菌/帯電防止/ストレッチ
素材
エコディアストレッチ裏綿トロ
色番
36