曜日別特売
1180-BC-5L 夏用つなぎ服 AUTO-BI(山田辰) 62941358

1180-BC-5L 夏用つなぎ服 AUTO-BI(山田辰) 62941358
1180-BC-5L 夏用つなぎ服 AUTO-BI(山田辰) 62941358
1180-BC-5L 夏用つなぎ服 AUTO-BI(山田辰) 62941358
1180-BC-5L 夏用つなぎ服 AUTO-BI(山田辰) 62941358
1180-BC-5L 夏用つなぎ服 AUTO-BI(山田辰) 62941358
1180-BC-5L 夏用つなぎ服 AUTO-BI(山田辰) 62941358

夏用つなぎ服

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ブラック
内容量1着注文コード62941358品番1180-BC-5L
参考基準価格(税別)¥15,960販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

膝部には、引きつりを軽減するパワーネットを採用しています。
色もレッドでさりげないワンポイントになっています。

用途
自動車整備などに。
作業全般、他。
仕様春、夏対応トラスコ品番137-1054材質/仕上綿70%・ポリエステル30%質量(kg)0.55ブラックサイズ5L胸囲(cm)134身長(cm)187~192股下(cm)84ウエスト(cm)110肩幅(cm)56袖丈(cm)66適応身長(cm)187~192
注意
※質量は「LL」の参考値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする