AUTO-BI(山田辰)
夏用つなぎ服
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ネイビーブルー
ブラック
ネイビーブルー
全2種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
62941367
品番
1180-NB-5L
参考基準価格(税別)
¥15,960
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
膝部には、引きつりを軽減するパワーネットを採用しています。
色もレッドでさりげないワンポイントになっています。
用途
自動車整備などに。
作業全般、他。
仕様
春、夏対応
トラスコ品番
137-0786
材質/仕上
綿70%・ポリエステル30%
質量(kg)
0.55
色
ネイビーブルー
サイズ
5L
胸囲(cm)
134
身長(cm)
187~192
股下(cm)
84
ウエスト(cm)
110
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
66
適応身長(cm)
187~192
注意
※質量は「LL」の参考値です。