曜日別特売
7671.R041 蓄圧式スプレーガン EPOCA2000-K-PROF EPOCA 62941708

蓄圧式スプレーガン EPOCA2000-K-PROF

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード62941708品番7671.R041
参考基準価格(税別)¥4,417販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

スプレーのレバーを開放状態で保持できる機能を備えています(特許取得)。
霧状からジェット状に調整可能です。
耐酸性に優れています(pH1~9)。

用途清掃作業用。トラスコ品番206-3163セット内容延長ノズル25cm幅(mm)227材質/仕上タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ヘッド:ポリプロピレン(PP)、ガスケット:バイトン[[RU]]、ノズル:真鍮亜鉛メッキ容量(mL)1800高さ(mm)318質量(g)520奥行(mm)128アズワン品番64-8387-16危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする