JUTEC
耐熱手袋アルミナイズドプレオックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
サイズ
XL
L
XL
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
62942155
品番
H125A238-W2
参考基準価格(税別)
¥30,440
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ドイツで製造された高品質な耐熱手袋です。
トラスコ品番
206-3516
サイズ
XL
質量(g)
290
全長(cm)
38
中指長(cm)
10.5
材質(裏)
コットン
材質(表)
アルミナイズドプレオックスアラミド
手のひらまわり(cm)
31
アズワン品番
64-8543-98
EN388規格
3433(2003)、423444(2016)