自重堂
レディースカーゴ 87616
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
シルバー
ネイビー
シルバー
ロイヤルブルー
シックブラック
ウエスト(cm)
99
72
74
77
80
83
86
89
94
99
104
109
114
サイズ
86
59
61
64
67
70
73
76
81
86
91
96
101
全48種類を一覧で見る
内容量
1点
注文コード
62942330
品番
87616
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥4,609
販売価格(税別)
¥
4,190
バスケットに入れる
セット内容
服のみ
種別
カーゴパンツ
色
シルバー
サイズ
86
混率(%)
ポリエステル95/綿5(表:ポリエステル100・裏:ポリエステル65/綿35)
ウエスト(cm)
99
機能
ストレッチ/消臭/帯電防止/抗菌/防汚
素材
エコディアストレッチ裏綿トロ
色番
36