自重堂
長袖ジャンパー 57200
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
ネイビー
ネイビー
シルバー
スチールグレー
サイズ
EL
4L
5L
EL
SS
S
M
L
LL
全24種類を一覧で見る
内容量
1点
注文コード
62942524
品番
57200
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥5,269
販売価格(税別)
¥
4,790
バスケットに入れる
セット内容
服のみ
種別
長袖ジャンパー
色
ネイビー
サイズ
EL
混率(%)
ポリエステル80/綿20
機能
ストレッチ/消臭/抗菌/野帳対応/帯電防止
素材
ストレッチドビー
色番
11