曜日別特売
195211 PVCマグネットフレーム(ヘッダー) tarifold 62942627

PVCマグネットフレーム(ヘッダー)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
枠の色ブルー
トラスコ品番195-1793
内容量1セット(10枚)注文コード62942627品番195211
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

マグネットタイプで繰り返し付け替え可能です。

用途標題などの表示に。トラスコ品番195-1793材質/仕上表面:ポリ塩化ビニル(PVC)、裏面:マグネット質量(g)306枠の色ブルー板面(縦×横)(mm)(外寸)75×318アズワン品番64-8345-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする