tarifold
PVCマグネットフレーム(ヘッダー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
枠の色
レッド
ブルー
レッド
グリーン
ブラック
グレー
トラスコ品番
195-1799
195-1788
195-1789
195-1790
195-1791
195-1792
195-1793
195-1794
195-1795
195-1796
195-1797
195-1798
195-1799
195-1800
195-1801
195-1802
全15種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
62942688
品番
195223
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
マグネットタイプで繰り返し付け替え可能です。
用途
標題などの表示に。
トラスコ品番
195-1799
材質/仕上
表面:ポリ塩化ビニル(PVC)、裏面:マグネット
質量(g)
433
枠の色
レッド
板面(縦×横)(mm)
(外寸)75×440
アズワン品番
64-8345-24