自重堂
ノータックカーゴ 57202
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1点
色
シルバー
ウエスト(cm)
101
注文コード
62942777
品番
57202
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥4,169
販売価格(税別)
¥
3,790
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ・ウエスト
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
服のみ
種別
カーゴパンツ
色
シルバー
混率(%)
ポリエステル80/綿20
ウエスト(cm)
101
機能
ストレッチ/抗菌/帯電防止/消臭
素材
ストレッチドビー
色番
36