自重堂
長袖シャツ 57204
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ
S
EL
SS
S
M
L
LL
4L
5L
色
シルバー
ネイビー
シルバー
スチールグレー
全24種類を一覧で見る
内容量
1点
注文コード
62943215
品番
57204
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥4,279
販売価格(税別)
¥
3,890
バスケットに入れる
セット内容
服のみ
種別
長袖シャツ
色
シルバー
サイズ
S
色番
36
袖丈
長袖