自重堂
空調服ベスト 54150(服のみ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
EL
EL
SS
S
M
L
LL
4L
5L
色
シルバー
シルバー
ブラック
全16種類を一覧で見る
内容量
1点
注文コード
62943687
品番
54150
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
セット内容
服のみ
種別
ベスト
色
シルバー
サイズ
EL
色番
36