自重堂
長袖ジャンパー 57300
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
ネイビー
ネイビー
カーキ
ライトベージュ
ライトグレー
サイズ
S
SS
S
M
L
LL
EL
4L
5L
全32種類を一覧で見る
内容量
1点
注文コード
62943854
品番
57300
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥4,719
販売価格(税別)
¥
4,290
バスケットに入れる
セット内容
服のみ
種別
長袖ジャンパー
色
ネイビー
サイズ
S
混率(%)
綿69/ポリエステル30/ポリウレタン1
機能
ストレッチ/野帳対応
素材
ストレッチデニム
色番
11