自重堂
ノータックカーゴ 57302
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
ライトベージュ
ネイビー
カーキ
ライトベージュ
ライトグレー
ウエスト(cm)
76
68
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
112
サイズ
76
L59
L61
L64
L67
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
112
全64種類を一覧で見る
内容量
1点
注文コード
62944545
品番
57302
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥3,619
販売価格(税別)
¥
3,290
バスケットに入れる
セット内容
服のみ
種別
カーゴパンツ
色
ライトベージュ
サイズ
76
混率(%)
綿69/ポリエステル30/ポリウレタン1
ウエスト(cm)
76
機能
ストレッチ
素材
ストレッチデニム
色番
24