エーワン[不織布]
不織布バッグ保冷(トート)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
色
ダークブラウン
紺
ダークブラウン
トラスコ品番
206-4765
206-4764
206-4765
206-4766
206-4767
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(20枚)
注文コード
62944639
品番
LC0629AG20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
アルミ表面を不織布で覆うことでカラフルでリユース性の高い保冷バッグとなっております。
用途
洋菓子店でのプリンやシューアイス、水産や畜産加工品土産の持ち帰り用に。
質量(kg)
0.7
材質/仕上
ポリプロピレン
色
ダークブラウン
マチ(mm)
90
縦(mm)
280
トラスコ品番
206-4765
アズワン品番
65-2035-08
底面の幅(mm)
210
開口幅(mm)
300