曜日別特売
LC0630AD20 不織布バッグ保冷(トート) エーワン[不織布] 62944648

不織布バッグ保冷(トート)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番206-4766
内容量1袋(20枚)注文コード62944648品番LC0630AD20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

アルミ表面を不織布で覆うことでカラフルでリユース性の高い保冷バッグとなっております。

用途洋菓子店でのプリンやシューアイス、水産や畜産加工品土産の持ち帰り用に。質量(kg)1材質/仕上ポリプロピレンマチ(mm)130縦(mm)310トラスコ品番206-4766アズワン品番65-2035-09底面の幅(mm)260開口幅(mm)390
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする