JOQ2-L 16 PEX 樹脂管用継手Jワンクイック2 エルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 62944797

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

樹脂管用継手Jワンクイック2 エルボ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び径(mm)16
寸法L(mm)61
トラスコ品番850-6963
内容量1個注文コード62944797品番JOQ2-L 16 PEX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

軽量な透明樹脂のため、一目で施工確認が可能です。
管の外側の傷の影響を受けにくい内面シール構造です。
接続部が透明な為、一目で施工確認ができます。

用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に寸法L(mm)61呼び径(mm)16トラスコ品番850-6963材質樹脂形状エルボ材質/仕上本体:PPS樹脂質量(g)46寸法D(mm)35.5適合パイプ架橋ポリエチレン管 JIS K 6769 PN15 XM種(PE-X管)アズワン品番64-8569-79
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※呼び径10mm、13mmはPB・PEX兼用、呼び径16mm、20mmはPB・PEXそれぞれ専用品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする