クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
樹脂管用継手Jワンクイック2 エルボ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
呼び径(mm)
16
13
16
20
寸法L(mm)
61
54
61
71
トラスコ品番
194-8867
850-6962
850-6963
850-6964
194-8867
194-8868
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62944815
品番
JOQ2-L 16 PB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
軽量な透明樹脂のため、一目で施工確認が可能です。
管の外側の傷の影響を受けにくい内面シール構造です。
接続部が透明な為、一目で施工確認ができます。
用途
建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に
寸法L(mm)
61
呼び径(mm)
16
トラスコ品番
194-8867
材質
樹脂
形状
エルボ
材質/仕上
本体:PPS樹脂
質量(g)
46
寸法D(mm)
35.5
適合パイプ
ポリブテン管 JIS K 6778 J種(PB管)
アズワン品番
64-8569-78
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※呼び径10mm、13mmはPB・PEX兼用、呼び径16mm、20mmはPB・PEXそれぞれ専用品です。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材