JOQ2-L 20 PB 樹脂管用継手Jワンクイック2 エルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 62944824 JOQ2-L 20 PB 樹脂管用継手Jワンクイック2 エルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 62944824

樹脂管用継手Jワンクイック2 エルボ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62944824 品番 JOQ2-L 20 PB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

軽量な透明樹脂のため、一目で施工確認が可能です。
管の外側の傷の影響を受けにくい内面シール構造です。
接続部が透明な為、一目で施工確認ができます。

寸法L(mm)71 呼び径(mm)20 用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に トラスコ品番194-8868 材質樹脂 形状エルボ 材質/仕上本体:PPS樹脂 質量(g)71 寸法D(mm)41 適合パイプポリブテン管 JIS K 6778 J種(PB管) アズワン品番64-8569-80
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※呼び径10mm、13mmはPB・PEX兼用、呼び径16mm、20mmはPB・PEXそれぞれ専用品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする