曜日別特売
JOQ2-M 13 樹脂管用継手Jワンクイック2 おねじ付ソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 62944849

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

樹脂管用継手Jワンクイック2 おねじ付ソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個呼び径(mm)13適合パイプポリブテン管 JIS K 6778 J種(PB管)、架橋ポリエチレン管 JIS K 6769 PN15 XM種(PE-X管)注文コード62944849品番JOQ2-M 13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

テーパ付きガイドで一目で施工確認が可能です。
インコア挿入や面取りマーキングが不要です。
接続部が透明な為、一目で施工確認ができます。

用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管にR1/2呼び径(mm)13適合パイプポリブテン管 JIS K 6778 J種(PB管)、架橋ポリエチレン管 JIS K 6769 PN15 XM種(PE-X管)トラスコ品番850-6966材質樹脂形状ソケット材質/仕上本体:青銅製質量(g)128寸法L(mm)52寸法D(mm)29アズワン品番64-8569-83
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※呼び径10mm、13mmはPB・PEX兼用、呼び径16mm、20mmはPB・PEXそれぞれ専用品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする