クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
樹脂管用継手Jワンクイック2 おねじ付ソケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
呼び径(mm)
16
適合パイプ
ポリブテン管 JIS K 6778 J種(PB管)
注文コード
62944876
品番
JOQ2-M 16 PB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・適合パイプ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
テーパ付きガイドで一目で施工確認が可能です。
インコア挿入や面取りマーキングが不要です。
接続部が透明な為、一目で施工確認ができます。
用途
建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に
R
1/2
呼び径(mm)
16
適合パイプ
ポリブテン管 JIS K 6778 J種(PB管)
トラスコ品番
194-8865
材質
樹脂
形状
ソケット
材質/仕上
本体:青銅製
質量(g)
200
寸法L(mm)
56
寸法D(mm)
35.5
アズワン品番
64-8569-84
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※呼び径10mm、13mmはPB・PEX兼用、呼び径16mm、20mmはPB・PEXそれぞれ専用品です。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材