ワルター
ハイスドリルセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット
セット内容
1.0~10.5/(0.5とび)3.3、4.2、6.8、10.2mm
注文コード
62948227
品番
DA110-SET-1-10.5-WZ90AJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
さまざまな被削材に使用可能です。
エマルション、オイル、MQLで使用可能です。
用途
被削材:鋼、ステンレス、鋳物、非鉄金属、難削材など。
トラスコ品番
137-2873
セット内容
1.0~10.5/(0.5とび)3.3、4.2、6.8、10.2mm
材質/仕上
高速度鋼(HSS)
質量(kg)
0.79
アズワン品番
64-8480-87