タセト
発泡漏れ検査剤リークチェック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
翌々日出荷とは
内容量
1箱(5缶)
1箱(5缶)
1缶
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5缶)
注文コード
62948254
品番
RIC-4
参考基準価格(税別)
¥54,500
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
ガス、気体の漏れを発泡現象で検出する検査液です。
JIS Z 2329[発泡漏れ試験方法]6.2発泡液に適合します。
用途
空気・ガス配管およびプラントの検査メンテナンス時の漏れ検査に。
成分
鉱物油、防錆剤
トラスコ品番
147-6192
粘度
VG2.8(40℃)
塩水噴霧
72時間A級(JIS K 2246)
膜厚(μm)
1.5~3
臭気
低臭
防錆可能年月
(屋内)1年以上
危険物の類別
非危険物
毒劇区分
普通物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません