ノボル電機
車載用拡声装置 スピーカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
62948349
品番
NP-110
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
車載用拡声装置です。
マイクを接続することで、スピーカーから音声を拡大できます。
屋外で使用可能です。
用途
車外に取り付け、放送を行うスピーカーです。
トラスコ品番
149-0948
全長(mm)
188
材質/仕上
ホーン部 ASA耐候樹脂製、ネジ類・取付金具:ステンレス製
質量(g)
900
定格出力(W)
10
口径(mm)
225×140
色(本体)
グレー
注意
※トランス付きスピーカーは使用できません。
※アンプの出力がスピーカーの合計出力より小さくなるよう組み合わせてください。
※接続線には平行線(別売)をお使いください。