用途オフィスワーク、事務作業に。
パソコンチェアー、OAチェアー、デスク用チェアーなど業務用だけでなく自宅、書斎用として。
色(張地)ブラック全高(mm)900~990座面高さ(mm)425~515座面寸法(幅×奥行)(mm)445×420本体質量(kg)10トラスコ品番146-8657材質/仕上背部:PP樹脂成型品・ウレタンフォーム、座部:PP樹脂成型品・ウレタンフォーム、脚部:強化樹脂成型品・Φ50双輪キャスター質量(kg)10色ブラック張地布張り肘掛なし座上下調節ガス圧式上下機能付きキャスター径(Φmm)50座幅(mm)445座高(mm)425~515座奥行(mm)420背タイプハイバックヘッドレストなし