用途オフィスワーク、事務作業に。
パソコンチェアー、OAチェアー、デスク用チェアーなど業務用だけでなく自宅、書斎用として。
色(張地)モスグリーン全高(mm)900~990座面高さ(mm)425~515座面寸法(幅×奥行)(mm)445×420本体質量(kg)10トラスコ品番146-8637材質/仕上背部:PP樹脂成型品・ウレタンフォーム、座部:PP樹脂成型品・ウレタンフォーム、脚部:強化樹脂成型品・Φ50双輪キャスター質量(kg)10色モスグリーン張地布張り肘掛なし座上下調節ガス圧式上下機能付きキャスター径(Φmm)50座幅(mm)445座高(mm)425~515座奥行(mm)420背タイプハイバックヘッドレストなし