FST-77H-NV ハイバックタイプオフィスチェア 布張り TOKIO(藤沢工業) 62950239

 

FST-77H-NV ハイバックタイプオフィスチェア 布張り TOKIO(藤沢工業) 62950239
FST-77H-NV ハイバックタイプオフィスチェア 布張り TOKIO(藤沢工業) 62950239
FST-77H-NV ハイバックタイプオフィスチェア 布張り TOKIO(藤沢工業) 62950239
FST-77H-NV ハイバックタイプオフィスチェア 布張り TOKIO(藤沢工業) 62950239

ハイバックタイプオフィスチェア 布張り

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
ネイビー
色(張地)ネイビー
内容量1脚注文コード62950239品番FST-77H-NV
参考基準価格(税別)¥33,300販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

日本人の体格を測定して作り上げた座面構造が従来品の80%の圧力を軽減しました。
体圧分散の座面が座り心地の良い構造で長時間のオフィスワークによる負担を減らしてくれます。

用途
オフィスワーク、事務作業に。
パソコンチェアー、OAチェアー、デスク用チェアーなど業務用だけでなく自宅、書斎用として。
色(張地)ネイビー全高(mm)900~990座面高さ(mm)425~515座面寸法(幅×奥行)(mm)445×420本体質量(kg)10トラスコ品番146-8638材質/仕上背部:PP樹脂成型品・ウレタンフォーム、座部:PP樹脂成型品・ウレタンフォーム、脚部:強化樹脂成型品・Φ50双輪キャスター質量(kg)10ネイビー張地布張り肘掛なし座上下調節ガス圧式上下機能付きキャスター径(Φmm)50座幅(mm)445座高(mm)425~515座奥行(mm)420背タイプハイバックヘッドレストなし
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする