曜日別特売
BLF-01K グリーンパネル ウレタン+金網タイプ(吊下) リレヤ 62952147

 

BLF-01K グリーンパネル ウレタン+金網タイプ(吊下) リレヤ 62952147
BLF-01K グリーンパネル ウレタン+金網タイプ(吊下) リレヤ 62952147
BLF-01K グリーンパネル ウレタン+金網タイプ(吊下) リレヤ 62952147
BLF-01K グリーンパネル ウレタン+金網タイプ(吊下) リレヤ 62952147
BLF-01K グリーンパネル ウレタン+金網タイプ(吊下) リレヤ 62952147

グリーンパネル ウレタン+金網タイプ(吊下)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送20日以内出荷とは
内容量1組注文コード62952147品番BLF-01K
参考基準価格(税別)¥18,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

飾るだけで存在感のあるグリーンパネルです。

質量(kg)1.5材質/仕上ウレタンマット:EVA、グリーンパネル:PE、金網:スチール外寸法・奥行(mm)400外寸法・間口(mm)600外寸法・高さ(mm)100~200トラスコ品番195-2270
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,300/税込1,430
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする