曜日別特売
YS-12RS-BA-Y ロールスクリーン型遮光シートローリン 直付けタイプ 吉野 62952244

ロールスクリーン型遮光シートローリン 直付けタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
イエロー
タイプ
シート幅(mm)940
内容量1台注文コード62952244品番YS-12RS-BA-Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥37,200

ロールスクリーン式の遮光シートです。
自由に上げ下げでき、ストッパーの停止位置(約6cm毎)で止められます。
吊り下げ式なので従来の遮光衝立を置けないような狭い場所にも設置可能です。
天井や壁に直付けのタイプです。
溶接作業で発生する目に有害な紫外線を遮断し、周囲の作業者及び見学者などの目を守ります。
開け閉めが容易なので、よりこまめに遮光していただけます。

質量(kg)3.4イエローシート幅(mm)940本体幅(mm)1000トラスコ品番138-8369材質/仕上シート:塩化ビニール、ベースアダプタ:スチールシート長さ(mm)2000アズワン品番64-8784-54
注意
※レーザー溶接における遮光には使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,300/税込1,430
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62952244YS-12RS-BA-Y73973717YS-12RS-BA-YYS-12RS-BA-Y ロールスクリーン型遮光シートローリン 直付けタイプ 吉野 73973717ロールスクリーン型遮光シートローリン 直付けタイプ吉野1台
39,980
税込43,978
天井付けの商品です。
62952244YS-12RS-BA-Y73973726YS-12RS-BA-YYS-12RS-BA-Y ロールスクリーン型遮光シートローリン 直付けタイプ 吉野 73973726ロールスクリーン型遮光シートローリン 直付けタイプ吉野1台
39,980
税込43,978
壁付けの商品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接遮光フェンスの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/587/
2023-03-24

溶接フェンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする