※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジマック
仮設アルミゲート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
全幅(mm)
3890
3890
6130
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62952463
品番
ALG-19-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
支柱を中心に回転し車両などの出入りに便利です。
開閉しやすい取手付です。
用途
仮設の第三者現場進入禁止措置。
質量(kg)
26
材質/仕上
アルミニウム(一部スチール部分あり)
セット内容
取り付けクランプ2個、施錠クランプ1個付
収納幅(mm)
400
開口幅(mm)
3890
高さ(mm)
1911
全幅(mm)
3890
トラスコ品番
135-3785
注意
※設置するときの支柱は現場で用意願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません