曜日別特売
ALG-19-60 仮設アルミゲート フジマック 62952479

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

仮設アルミゲート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
全幅(mm)6130
内容量1台注文コード62952479品番ALG-19-60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
95,980

支柱を中心に回転し車両などの出入りに便利です。
開閉しやすい取手付です。

用途仮設の第三者現場進入禁止措置。質量(kg)35材質/仕上アルミニウム(一部スチール部分あり)セット内容取り付けクランプ2個、施錠クランプ1個付収納幅(mm)550開口幅(mm)6130高さ(mm)1911全幅(mm)6130トラスコ品番135-3786
注意
※設置するときの支柱は現場で用意願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする